RYU Kompresor Angin RCP100-1 1HP 25L 1unit

#Nomor SKU S031921855
Wishlist
Rating:
80% of 100
(1)
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RCP100-1
Unit 1unit
Motor Power (HP) 1
Tank Capacity (L) 25
Power Consumption (W) <7500
Piston Diameter (mm) 42
Speed (rpm) 2800 ±10%
Berat (Kg) 24.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2022
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials
- Equipped with a two-way ball valve
- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges
- The air filter is made of metal

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk