Non Brand MC4 Connector PV-30A 1set
Rp14.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PV-30A |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Rated Current (A) | 30 |
| Rated Voltage (V) | 1000 |
| Test Voltage (kV) | 6 |
| Protection Grade | IP67 |
| Contact Material | Copper, silver-plated |
| Insulation Material | PC/PA |
| Operating Temperature (°C) | -40 to 90 |
| Safety Class | II |
| Flame Class | UL94-V0 |
| Contact Resistance (miliΩ) | <5 |
| Insertion / Withdrawal Force (N) | <50 / >50 |
| Suitable for Cables | 10, 12, 14 AWG (2.5mm2/4mm2/6mm2) |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 May 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan