Aica-Aibon Lem 601 Series 15kg 1pail
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 601 |
|---|---|
| Unit | 1pail |
| Net Weight (g) | 15000 |
| Type of Aibon | Polish |
| Non Toluene | No |
| Appearance | Pale yellow viscous liquid |
| Viscosity (cPs) | 3500±300 (20°C) |
| NVM (105°C, 180 minute) | 20± 2 % |
| Open Time (minute) | 7 - 35 |
| Bonding (kg/cm²) | 3 or more (After 24hours); 10 ±2 (After 3hours) |
| Main Media | Plywood, Sponge |
| General Media | Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood |
| Packing Size | Pail |
| Volume (L) | 18 |
| Size (kg) | 15 |
| Berat (Kg) | 15.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 May 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.
Fitur
Aica Aibon dan warnanya yang kuning pucat telah dikenal luas di Indonesia sebagai salah satu merek perekat dengan keunggulan daya tahan yang kuat dengan jaminan kualitas dari Jepang.Lem kuning Aica Aibon telah dikenal sebagai perekat berkualitas tinggi sejak tahun 1974. Aica Aibon terbuat dari bahan sintetis dan pelarut organik. Bentuknya cairannya yang kental sangat mudah digunakan dengan kekuatan perekat yang tinggi dan ketahanan yang sangat baik terhadap panas, air dan kelembaban. Aica Aibon tersedia dalam jenis oles dan semprot, dengan atau tanpa toluene.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Aica-Aibon%20Lem%20601%20Series/Aica-Aibon%20Lem%20601%20Series%2015kg%201pail/epS031899529-1.jpg)