Ludwig Schneider Precision Thermometer to ISO-R 1770 V/total Stem Type, BS 1704, ANSI CT 30 -10 +400°C 1pc

#Nomor SKU S031892384
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V/total
Unit 1pc
Capillary Form Yellow back round
ISO Type V/total
ANSI Type CT 30
Measurement Range (°C) -10 +400
Scale (°C) 2
Filling Hg
Immersion (mm) total
Total Length (mm) 405
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2022
Terakhir Diperbaharui 19 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan