Ludwig Schneider Precision Thermometer to ISO-R 1770 E/total Stem Type, BS 1704 0 +160°C 1pc

#Nomor SKU S031892261
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E/total
Unit 1pc
Capillary Form Yellow back round
ISO Type E/total
ANSI Type no
Measurement Range (°C) 0 +160
Scale (°C) 1
Filling Hg
Immersion (mm) total
Total Length (mm) 305
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2022
Terakhir Diperbaharui 19 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan