Ludwig Schneider Precision Density Hydrometer M100 BS718 0.900‐1.000g/cm³ 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | M100 BS718 |
---|---|
Unit | 1pc |
Reference Temperature (°C) | 15 |
Scale Division (g/cm³) | 0.002 |
Error Limit (g/cm³) | ±0.002 |
Total Length (mm) | 250 |
Measuring Range (g/cm³) | 0.900‐1.000 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 May 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 19 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan