Ludwig Schneider Liquid Thermometer ASTM 25C Stem Type +95 +105°C 1pc

#Nomor SKU S031871617
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ASTM 25C
Unit 1pc
Capillary Form Yellow back round
ASTM Type 25 C
IP Type no
Deskripsi Engler Viscosity
Measurement Range (°C) +95 +105
Scale (°C) 0.2
Filling Hg
Immersion (mm) 90
Total Length (mm) 207
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2022
Terakhir Diperbaharui 19 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan