Ludwig Schneider Liquid Thermometer ASTM 17C Stem Type +19 +27°C 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ASTM 17C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capillary Form | Yellow back round |
| ASTM Type | 17 C |
| IP Type | no |
| Deskripsi | Saybolt Viscosity |
| Measurement Range (°C) | +19 +27 |
| Scale (°C) | 0.1 |
| Filling | Hg |
| Immersion (mm) | total |
| Total Length (mm) | 270 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 May 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan