Ludwig Schneider Liquid Thermometer ASTM 14C IP 17C Stem Type +38 +82°C 1pc

#Nomor SKU S031871501
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ASTM 14C IP 17C
Unit 1pc
Capillary Form Yellow back round
ASTM Type 14 C
IP Type 17 C
Deskripsi Wax Melting Point
Measurement Range (°C) +38 +82
Scale (°C) 0.1
Filling Hg
Immersion (mm) 79
Total Length (mm) 370
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2022
Terakhir Diperbaharui 19 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan