FBJ Spherical Roller Bearings 22318MBW33 C3 90x190x64mm 1pc

#Nomor SKU S031851886
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22318MBW33 C3
Unit 1pc
Bore Diameter (mm) 90
Outside Diameter (mm) 190
Width (mm) 64
Berat (Kg) 8.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 May 2022
Terakhir Diperbaharui 23 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan