AQUA SYSTEM Pump for Drums with Flow Meter TDP-M33 1pc

#Nomor SKU S031829816
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TDP-M33
Unit 1pc
Liquid used Kerosene / light oil
Viscosity (cP) 100 or less
Voltage (V) 100, Single Phase
Current (A) 2
Frequency (Hz) 50/60
Discharge Rate (L/minute) 30
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 May 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Large simple mechanical meter type

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait