AQUA SYSTEM Pump for Drums with Flow Meter

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Liquid usedKerosene / light oil
Viscosity (cP)100 or less
Voltage (V)100, Single Phase
Current (A)2
Frequency (Hz)50/60
Discharge Rate (L/minute)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Main body flow meter integrated standard type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait