EATON Thermal relay EMT Series EMT6(230V) 1pc

#Nomor SKU S031823302
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EMT6(230V)
Unit 1pc
Contact Rated Current (A) 3
Contact Rated Voltage (V) 400 AC
Width (mm) 78
Range EMT
Number of Auxiliary Contacts 2
Operating Temperature (°C) -25 to 45
Control Voltage (V) 230 AC
Mounting Style DIN Rail Mount
Allowable Input (W) 2
Reset Method Manual
Normal Configuration NO/NC
M Code 49151078
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 May 2022
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan