EATON Safety Disconnect Switch 3-Pole P1-32/I2/SVB/HI11 1unit

#Nomor SKU S031808231
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P1-32/I2/SVB/HI11
Unit 1unit
Constitution 3NO
Maximum Current (A) 32
Number of Poles 3
Type of Sign Closed type
Width (mm) 107
Length (mm) 100
Switch rating (A) 300
Electric Phase 13
Protection Class IP65
Acceptable Input (kW) 15
Auxiliary Contact Yes
Operating Temperature Range (°C) 50
Depth (mm) 180
Voltage (V) 690
M Code 50101434
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 May 2022
Terakhir Diperbaharui 28 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait