MultiPro Pump Submersible (Pompa Celup) SP-400 DWS 400W 1pc

#Nomor SKU S031800761
Wishlist
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SP-400 DWS
Unit 1pc
Power (W) 400
Maximum Speed (rpm) 2850
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Protection Rating 68
Maximum Capacity (L/hour) 135
Max. High (m) 8.5
Current (A) 3
Diameter of Pipe (inch) 1 & 1.5
Dimensions (cm) 220x160x340
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 May 2022
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan