MultiPro High Pressure Washer HPC 1107 LT 1015-1450psi 1pc

#Nomor SKU S031800174
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HPC 1107 LT
Unit 1pc
Motor Brush
Power (W) 500-700
Working Pressure (Bar) 70 (1050psi)
Maximum Pressure (bar) 110 (1600psi)
Water Flow (L/minute) 5
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50
Packaging Size (cm) 29.0x26.5x41.5
Berat (Kg) 7.5
Tanggal Produk Terdaftar 18 May 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan