ZEMIC Load Cell Shear Beam BM8D 1t 1unit

#Nomor SKU S031799386
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BM8D
Unit 1unit
Capacity (kg) 1000
Zero Balance (%FS) ≤ ±1.0
Safe Overload (%FS) 150
Ultimate Overload (%FS) 300
Recommended Excitation Voltage (V) 5-12
Maximum Excitation Voltage (V) 18
Input Resistance (ohm) 350 ±3.5
Output Resistance (ohm) 350 ±3.5
Insulation Resistance at 50V (MΩ) ≥5000
Compensated Temperature (°C) -10 to 40
Operating Temperature (°C) -35 to 65
Storage Temperature (°C) -40 to 75
Element Material Stainless Steel
Ingress Protection (acc. to EN 60529) IP68
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 May 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless steel shear beam load cell (150kg and 300 kg are bending beam load cells).
Hermetically sealed IP68.
Suitable for floor scales, vehicle-test line, hopper scales and other electronic weighing devices.
High accuracy.
Wide range of capacities.
test certificate no. TC7869 Revision 2 C of C no R60/2000-NL1-12.11
Certificate no. 10-056A1
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk