Taco Flooring Lantai Vinyl TV 3015 Corak Kayu Vicenza Elm 3mm 3.24 1box(24pcs)
Rp799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TV 3015 |
|---|---|
| Unit | 1box(24pcs) |
| Thickness (mm) | 3 |
| Volume per Box (m²) | 3.34 |
| Plank Size (mm) | 152.4x914.4 |
| Wear Layer (mm) | 0.2 |
| Material | Vinyl |
| Type of Embossing | Heavy Embossed |
| Berat (Kg) | 15.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 May 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Recommended for interior use only
Warning
Price excludes installation feeKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/9rS031797351-1.jpg)