Taco Flooring Lantai SPC TV 5516 Corak Kayu Concrete 5mm 2.1300 1box
Rp869.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TV 5516 |
|---|---|
| Unit | 1box |
| Thickness (mm) | 5 |
| Volume per Box (m²) | 2.13 |
| Plank Size (mm) | 300x600 |
| Wear Layer (mm) | 0.3 |
| Material | SPC |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 May 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Recommended for interior use only
Warning
Price excludes installation fee
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan