Non Brand Pin Otomotif BUSH Crosshole Grooving oØ 19 x iØ 15 9.5mm 1pack(10pcs)

Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Size (mm) 9.5
Diameter Outer Tolerance H7
Diameter Inner Tolerance H8
Material S45C
Dimension A (mm) 19 h7
Dimension B (mm) 15 H8
Length Tolerance +0.05/0
Dimension C (mm) 9.5
Crosshole and Inner Groove Ø 2.0 + Groove
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
"- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.
- Image on this page only as Representative Image. It will follow the Size Information"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan