Robot Wired Earphone Bass RE10 For Android And iPhone White 1pc

#Nomor SKU S031764513
Wishlist
Rp24.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RE10
Unit 1pc
Color White
Frequency Response (kHz) 0.02-20.00
Driver Impedance (ohm) 32 ±15%
Drive Size (mm) 14
Rated Input Power (mW) 3
Output S.P.L (dB) 103±3
Microphone Sensitivity (dB) 42±3
Cord Length (m) 1.2
Plug (mm) 3.5
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 11 May 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1. Desain sesuai dengan bentuk telinga
2. Lebih nyaman dan mudah digunakan
3. Suara yang dihasilkan lebih jernih dan realistis
4. Menggunakan bahan kabel yang kuat dan awet
5. Tahan terhadap tarikan dan tekukan
6. Semua dalam 1 tombol (Play dan Stop Music; Angkat dan tutup telepon)
7. Kompatibel dengan semua perangkat (3.5 Audio Jack)
8. Bisa digunakan untuk dibawah Iphone 7
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan