SNDWAY Thermometer Hygrometer Humidity Digital SW-572 1unit
Rp489.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SW-572 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Temperature Measurement Range (°C) | -20 to 60 (-4 to 140°F) |
| Temperature Accuracy (°C) | ±0.3 (±0.5°F) |
| Temperature Resolution | 1 digit desimal |
| Humidity Measurement Range (%-RH) | 0 -100 |
| Humidity Accuracy (% RH) | ±3 |
| Humidity Resolution | 1 digit desimal |
| Power Supply (V) | 3x1.5 AAA |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Alat pengukur suhu dan kelembapan dalam ruangan cocok untuk design interior ruangan yang sempurna! Ciptakan kenyamanan di rumah atau tempat Anda bekerja dengan alat ini. Cocok juga untuk penggunaan engineering untuk pengecekan suhu dan kelembapan suatu area.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan