SNDWAY Self Leveling 12 Lines Green Laser 360 Derajat SW-333G 1unit

#Nomor SKU S031682916
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SW-333G
Unit 1unit
Range (m) 20
Accuracy (mm/m) ±3/10
Lines 12 Lines
Laser Color Green
Size (mm) 87X111X113
Power Supply (mAh) Rechargeable 5200
Working Distance (with detector) (m) 50
Working Distance (line) (m) 30
Baterai Rechargeable (mAh) 5200 (capable of 4 hours of full operation)
Working Temperature (°C) 10-50
Body IP54
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2022
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan