SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual) SW-TM40 40m 1unit

#Nomor SKU S031682862
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SW-TM40
Unit 1unit
Range (m) 40
Accuracy (mm) ±2
Tape Range (m) 5
Unit Switch m/in/ft
Laser II (nmxmW) 635<1
Battery 2xAAA
Size (mm) 85.3x79.3x58.3
Power Supply 2xAAA Battery
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SNDWAY Laser Distance 40M dengan Pita Meteran
Gabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40.
Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis!

Pita dilengkapi dengan zero magnetic hook
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan