SNDWAY SW-TG120 ini dapat memudahkan pengukuran menjadi lebih praktis dibandingkan dengan menggunakan pita meter biasa. Ditambah lagi jangkauannya hingga 120 meter, sehingga bisa lebih flexible untuk digunakan.
Fitur pengukuran dari meteran ini sangat lengkap dan dapat digunakan untuk mengukur jarak, luas, volume, dan pengukuran Phytagoras. Selain itu, terdapat fungsi penambahan dan pengurangan yang akan sangat membantu kebutuhan pengukuran anda
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) SW-TG120 120m 1unit
Rp899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SW-TG120 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Accuracy (mm) | ±2 |
| Single and Continuous Measurement | Yes |
| Addition and Subtraction | Yes |
| Min/Max Measurement | Yes |
| Memory (sets) | 30 |
| Units | M/in/ft |
| Body | IP54 |
| Waterpas Level | Yes (2) |
| Laser Color | Red |
| Power Supply | AAA batteries - 2pcs |
| Dimensions (mm) | 112x50x25 |
| Measurement Range (m) | 120 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/SNDWAY%20Digital%20Laser%20Distance%20Meter%20(Meteran%20Laser)%20SW-TG120%20120m%201unit/inS031682671-1.jpg)