SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) SW-T60 60m 1unit

#Nomor SKU S031682596
Wishlist
Rating:
100% of 100
(4)
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SW-T60
Unit 1unit
Accuracy (mm) ±2
Laser Class Class II
Laser Maximum Output (Mw) <1
Dust & Splash Proof IP 54
Laser Auto Off (s) 20
Power Auto Off (minute) 3
Operating Temperature (°C) 0 to 40
Storage Temperature (°C) -10 to 60
Power Supply (V) 2x1.5 AAA Battery
Weight (g) 110 (without battery)
Dimensions (mm) 112x50x25
High Accuracy (mm) 2(079inch)
Measurement Range (m) 0.5 to 40
Power Supply AAA batteries - 2pcs
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2022
Terakhir Diperbaharui 31 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Portable Meteran Laser Jarak 60 Meter
Meteran canggih dan praktis untuk berbagai metode pengukuran.
Menggunakan laser dalam pengukuran sehingga cepat dan mudah dilakukan oleh satu orang saja!
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk