Rilon Mesin Las Argon TIG-200S 28A 1unit
Rp5.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TIG-200S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Voltage (V) | 220 |
| Rated Input Current (A) | 28 |
| Output Current Adjustment (A) | 10-200 |
| Dimensions (mm) | 371x153x232 |
| Input Power (kVA) | 6.2 |
| Max. No Load Voltage (V) | 41 |
| Duty Cycle (%) | 60 |
| Efficiency (%) | 85 |
| IP Protection | IP21 |
| Arc-Intiating (TIG) | H-F |
| Power Factor | 0.73 |
| Berat (Kg) | 9.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Aplikasi:
- Dekorasi
- Pabrik kecil dan menengah
- Pipa dan tabung bertekanan tinggi
- Konstruksi
- Dekorasi
- Pabrik kecil dan menengah
- Pipa dan tabung bertekanan tinggi
- Konstruksi
Fitur
1. Fungsi TIG2. Kinerja tinggi
3. Jangkauan luas untuk voltase input 220V±15%
4. Portabel dan mudah di operasikan
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/Rilon%20Mesin%20Las%20Argon/Rilon%20Mesin%20Las%20Argon%20TIG-200S%2028A%201unit/5aS031679190-1.jpg)