Rilon Mesin Las CO2 MIG-350IJ 21.3A 1unit

#Nomor SKU S031679145
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MIG-350IJ
Unit 1unit
Power Voltage (V) 380
Rated Input Current (A) 21.3
Output Current Adjustment (A) 60-350
Dimensions (mm) 550x280x545
Input Power (kVA) 14
Max. No Load Voltage (V) 50
Duty Cycle (%) 60
Efficiency (%) 85
IP Protection IP21
Wire Feeding Speed (m/minute) 3-15
Wire Diameter (mm) 0.8-1.2
Wire Feeding Mechanism External
Power Factor 0.93
Berat (Kg) 36.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aplikasi:
- Perawatan kendaraan
- Boiler
- Galangan kapal
- Industri minyak
- Industri kimia
- Struktur besi ukuran besar
- Pipa
Fitur
1. Multi fungsi: MIG/MAG, MMA
2. Busur api halus dan kuat yang dapat diukur
3. Busur api yang stabil dengan sedikit percikan
4. Tampilan layar digital
5. Jangkauan luas untuk voltase 380V±15%
6. Teknologi modul IGBT terbaru

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan