Rilon Mesin Las CO2 MIG-250F(3PH) 12.8A 1unit

#Nomor SKU S031679138
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MIG-250F(3PH)
Unit 1unit
Power Voltage (V) 380
Rated Input Current (A) 12.8
Output Current Adjustment (A) 50-250
Dimensions (mm) 505x203x375
Input Power (kVA) 8.4
Max. No Load Voltage (V) 56
Duty Cycle (%) 60
Efficiency (%) 85
IP Protection IP21
Wire Feeding Speed (m/minute) 2.5-13
Wire Diameter (mm) 0.8-1.0
Power Factor 0.93
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aplikasi:
- Pendidikan
-Perawatan, Perbaikan
- Pabrik kecil dan menengah
- Konstruksi
- Industri baja
Fitur
1. Fungsi 2T/4T
2. Busur api yang stabil dengan sedikit percikan
3. Jangkauan luas untuk voltase input 220V/380V±15%
4. Teknologi MOSFET
5. Portable

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan