Vertex Universal Hydraulic Machine Vise VHT-6U 1002-026 1pc

#Nomor SKU S031674393
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VHT-6U
Unit 1pc
Angle Setting Ranges (°) 0-90
Capacity (mm) 300
Clamping Force (kgf) 5250
Jaw Width (mm) 942
Jaw Height (mm) 51
Berat (Kg) 52.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
New design: adjustable pressure device.
Suit for processing of brass, AL, plastic, steel.
New design: super open jaw size, smallest open jaw size.
Lock proof system: prevent wrong clamping force stucks the vise.
45 Degree tilting function, allow 90 degree processing!
Tilting function has more work free allowance will not block or hit machine!
Lower overall height provides more space for heavy cutting stability and bigger workpiece!
Tilting structure has strong tightening design.
All function same as VH series. Except the tilting Structure.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan