Vertex Auto Center Punch VACP-1 1019-020 1pc

#Nomor SKU S031651325
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VACP-1
Unit 1pc
Overall Length (mm) 120
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Automatic point marker is the best tool final the central point before punching.
It's operated to aim at the central line and be pressed downward; the central point will appear. The size of the point can be adjusted by the pressure lid, no need to use hammers.
Also can use to break car windows.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan