Vertex 3 Jaw Self Centering Chuck VSC-6A 5002-023A 1pc
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VSC-6A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Jaw Length (mm) | 45-150 |
| Diameter (mm) | 160(6inch) |
| Outer Diameter (mm) | 3 to 160 |
| Thread Size | 3-M8 |
| Berat (Kg) | 10.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Informasi Produk
Description
3 Jaw Self Centering Chuck.
2 Set of Solid Jaw. Plain Back.
2 Set of Solid Jaw. Plain Back.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan