TOA Wide Horn Speaker ZS-254 25W 1unit

#Nomor SKU S031647458
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZS-254
Unit 1unit
Rated Input Power (W) 25
Sensitivity (dB) 98 (1 W, 1 m)
Speaker Diameter (cm) 12
Rated Impedance Resistance (ohm) 100 V line: 400, 500, 1000
Frequency Response (Hz) 120-15000
Dimensions (WxHxD) (mm) 366x230x272
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The ZS-254 outdoor speaker features stainless steel hardware for all-weather durability. It is designed to offer the high intelligibility of weather-resistant horns combined with the high sound quality of dynamic speakers. The ZS-254 employs the rotary switch that facilitates impedance changes. It also employs a constant directivity horn for clear sound output over its horizontal range of 90゜operation.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan