TOA Wide Horn Speaker ZS-64 6W 1unit

#Nomor SKU S031647434
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZS-64
Unit 1unit
Rated Input Power (W) 6
Sensitivity (dB) 96 (1 W, 1 m)
Speaker Diameter (cm) 12
Rated Impedance Resistance (ohm) 100 V line: 1700 (6 W),3300 (3 W), 10000 (1 W)
Frequency Response (Hz) 130-13000
Dimensions (WxHxD) (mm) 233x224x208
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The ZS-64 outdoor speaker features stainless steel hardware for all-weather durability. It is designed to offer the high intelligibility of weather-resistant horns combined with the high sound quality of dynamic speakers. The ZS-64 employs the rotary switch that facilitates impedance changes.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan