Amaron Aki Motor Pro Rider ETZ-5L 5.5Ah 1pc

#Nomor SKU S031634946
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ETZ-5L
Unit 1pc
Capacity (Ah) 5.5
Dimensions (mm) 113x70x105
Voltage (V) 12
Subsitute Type GTZ-7S, YTZ-7S
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 April 2022
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High Cranking Power
- Zero-Maintenance
- High Heat Tolerance
- Vibration Resistance
- Improved Safety
- Long Life
- Highest Reserve Capacity
- Factory Charged
- Ready to use
Use
Subsitute Type: GTZ-7S, YTZ-7S
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan