Amaron Battery Maintenance Free Pro 12V (Aki Kering) DIN100 100Ah 1pc

#Nomor SKU S031634922
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DIN100
Unit 1pc
Capacity (Ah) 100
Dimensions (mm) 353x175x190
Voltage (V) 12
Subsitute Type 60038, 60044
Cold Cranking Ampere (CCA) 900
Berat (Kg) 18.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 April 2022
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High Cranking Power
- Zero-Maintenance
- High Heat Tolerance
- Vibration Resistance
- Improved Safety
- Long Life
- Highest Reserve Capacity
- Factory Charged
- Ready to use
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Use
Subsitute Type: 60038, 60044

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan