Amaron Dry Battery Hi Life (Aki Kering) 105D31L 80Ah 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 105D31L |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (Ah) | 80 |
| Dimensions (mm) | 307x173x225 |
| Voltage (V) | 12 |
| Subsitute Type | 65D31 75D31 , 95D31 |
| Cold Cranking Ampere (CCA) | 670 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 January 2026 |
Informasi Produk
Description
- High Cranking Power
- Zero-Maintenance
- High Heat Tolerance
- Vibration Resistance
- Improved Safety
- Long Life
- Highest Reserve Capacity
- Factory Charged
- Ready to use
- Zero-Maintenance
- High Heat Tolerance
- Vibration Resistance
- Improved Safety
- Long Life
- Highest Reserve Capacity
- Factory Charged
- Ready to use
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Feature
- Provides superior performance for highly equipped cars- First-class power for first-class vehicles
- Meets the toughest energy demands without compromise
Use
Subsitute Type: 65D31 75D31 , 95D31Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Amaron%20Dry%20Battery%20Hi%20Life%20(Aki%20Kering)%20105D31L%2080Ah%201pc/kzS031634755-1.jpg)