Amaron Dry Battery Hi Life (Aki Kering) 85D23R 60Ah 1pc

#Nomor SKU S031634700
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 85D23R
Unit 1pc
Capacity (Ah) 60
Dimensions (mm) 232x173x225
Voltage (V) 12
Subsitute Type 55D23, 65D23, 75D23
Cold Cranking Ampere (CCA) 550
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 April 2022
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High Cranking Power
- Zero-Maintenance
- High Heat Tolerance
- Vibration Resistance
- Improved Safety
- Long Life
- Highest Reserve Capacity
- Factory Charged
- Ready to use
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Feature
- Provides superior performance for highly equipped cars
- First-class power for first-class vehicles
- Meets the toughest energy demands without compromise
Use
Subsitute Type: 55D23, 65D23, 75D23

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan