Amaron Dry Battery Hi Life (Aki Kering) 55B24L 45Ah 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 55B24L |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (Ah) | 45 |
| Dimensions (mm) | 238x129x227 |
| Voltage (V) | 12 |
| Subsitute Type | 50B24, 46B24, 60B24 |
| Cold Cranking Ampere (CCA) | 380 |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 January 2026 |
Informasi Produk
Description
- High Cranking Power
- Zero-Maintenance
- High Heat Tolerance
- Vibration Resistance
- Improved Safety
- Long Life
- Highest Reserve Capacity
- Factory Charged
- Ready to use
- Zero-Maintenance
- High Heat Tolerance
- Vibration Resistance
- Improved Safety
- Long Life
- Highest Reserve Capacity
- Factory Charged
- Ready to use
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Feature
- Provides superior performance for highly equipped cars- First-class power for first-class vehicles
- Meets the toughest energy demands without compromise
Use
Subsitute Type: 50B24, 46B24, 60B24
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Amaron%20Dry%20Battery%20Hi%20Life%20(Aki%20Kering)%2055B24L%2045Ah%201pc/imS031634670-1.jpg)