TOTO Keran Tanpa Sentuh TLE26007A Deck Mounted Semi Tall 266mm 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TLE26007A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Height (mm) | 266 |
| Finishing | Nickel Chrome |
| Flow Rate (L/minute) | 2 |
| Water Pressure (MPa) | 0.05 to 0.75 |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Touchless Faucet - Semi Tall (Deck Mounted) Height = 266 mm
Feature
Hands-free usage increases hygieneSensor positioned underneath the spout head for more accurate user detection
SELF POWER Technology: Self-generated power saves electricity (Controller: TLE03502A)
WATER SAVING
ECO CAP Technology:TOTO aerated bubble technology adds air to the water to achieve full water jet
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan