TOTO Urinoir U57K/TTUE602DS 1set

#Nomor SKU S031623353
Wishlist
Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number U57K/TTUE602DS
Unit 1set
Height (mm) 605
Width (mm) 330
Depth (mm) 310
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 April 2022
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include:
A. U57KW/F
1. U57K Urinal (Back Inlet)
2. TX921UV5 : Installation Fitting Set for U57K
- T050005 Heavy Duty Flexible Hose (1/2" x 1/2" x 500 mm)
- T62-16V1 Inlet Spud w/ Adaptor for U57K, UW350HJT1, UW447HJNM, UW58J
- T64BW Wall Flange w/ Seal Gasket for U104, U57, U57K, U57M, UW352J, UW58J
- T9RA Hanger & Screw (1 piece)
B. TTUE602DS Concealed Urinal Sensor Battery Operated

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan