Matsumega Stabilizer 10000 R10 16A 1unit
Rp22.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 10000 R10 |
---|---|
Unit | 1unit |
Capacity (kVA) | 10 |
Phase | 3 |
Max. Input (A) | 16 |
Input Voltage (V) | 240-415 |
Output voltage (V) | 380 ±1% |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Response Time (s) | within 1, againts 10% input voltage deviation |
Ambient Temperature (°C) | -5 to 40 |
Ambient Humidity (%) | Less than 90 (Relative) |
Cooling System | Convention-Cooled |
Control System | DC Servo-Motor |
Temperature Rise (°C) | Less than 74 (input voltage 180, output 220 and at rated load |
Berat (Kg) | 13.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 April 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan