Matsumega Stabilizer 6000 R6 10A 1unit
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6000 R6 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (kVA) | 6 |
| Phase | 3 |
| Max. Input (A) | 10 |
| Input Voltage (V) | 240-415 |
| Output voltage (V) | 380 ±1% |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Response Time (s) | within 1, againts 10% input voltage deviation |
| Ambient Temperature (°C) | -5 to 40 |
| Ambient Humidity (%) | Less than 90 (Relative) |
| Cooling System | Convention-Cooled |
| Control System | DC Servo-Motor |
| Temperature Rise (°C) | Less than 74 (input voltage 180, output 220 and at rated load |
| Berat (Kg) | 9.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan