Matsumega Stabilizer 3000 N 16A 1unit

#Nomor SKU S031609869
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3000 N
Unit 1unit
Capacity (kVA) 3
Phase 1
Max. Input (A) 16
Input Voltage (V) 140-240
Output voltage (V) 220 ±1%
Frequency (Hz) 50/60
Response Time (s) within 1, againts 10% input voltage deviation
Ambient Temperature (°C) -5 to 40
Ambient Humidity (%) Less than 90 (Relative)
Cooling System Convention-Cooled
Control System DC Servo-Motor
Temperature Rise (°C) Less than 74 (input voltage 180, output 220 and at rated load
Berat (Kg) 6.9
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan