Matsumega Stabilizer 500 N 3A 1unit

#Nomor SKU S031609821
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 500 N
Unit 1unit
Capacity (kVA) 0.5
Phase 1
Max. Input (A) 3
Input Voltage (V) 140-240
Output voltage (V) 220 ±1%
Frequency (Hz) 50/60
Response Time (s) within 1, againts 10% input voltage deviation
Ambient Temperature (°C) -5 to 40
Ambient Humidity (%) Less than 90 (Relative)
Cooling System Convention-Cooled
Control System DC Servo-Motor
Temperature Rise (°C) Less than 74 (input voltage 180, output 220 and at rated load
Berat (Kg) 4.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan