Non Brand Medical Regulator (Tabung Oksigen) YR-88 1pc

Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YR-88
Unit 1pc
Material Brass
Set Content Flowmeter, Tabung humidifier, nasal cannula, valve set, pressure gauge
Adjustment Range (L/minute) 1-15
Maximum Pressure (psi) 3500
Safety Pressure Release Included
Input Pressure (MPa) 15
Output Pressure (MPa) 0.2-0.3
Automatic Discharge Pressure of Safety (MPa) 0,35+0,05
Structure Piston type
Humidifier (ml) 150
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Regulator adalah alat pengukur tekanan yang berfungsi sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabng supaya aliran gas menjadi konstan. Oxygen Regulator atau O2 Gas Pressure Regulator adalah alat pengaturan yang dipasang pada katup dan pada sumber oksigen untuk disalurkan ke pasien. Regulator oksigen diperlukan untuk pengaturan keluarnya oksigen sesuai dengan kebutuhan dari masing masing pemakai yang berbeda. Oleh karena itu, regulator sangat diperlukan untuk pengaturan besar aliran udara yang masuk agar aman sesuai kebutuhan pernapasan pasien.

~ Material: Brass (tahan / tidak berkarat)
~ Automatic Discourse Over Pressure, Safety Valve, (ada katup pengaman terhadap tekanan berlebih, sehingga aman digunakan)
~ Outled thread G5/8, cocok untuk semua ukuran tabung oksigen besar maupun kecil dengan valve oksigen QF-2G1.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan