BRAND Microcentrifuge Tube With Lid PP Z336769 transparent 1pack(500pcs)

#Nomor SKU S031594943
Wishlist
Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Z336769
Unit 1pack(500pcs)
Material cap (Lid), polypropylene
HeightxO.D. (mm) 41x10.75
Sterility non-sterile
Capacity (ml) 1.5
Manufacturer/Tradename BRAND
Color Transparent
Membrane DiameterxThickness (mm) 8.5x0.3
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uniform lid membrane thickness ensures trouble-free piercing by the analyser. Lid provides leak-free seal and fits tightly, yet is easily reopened. Matted labeling area with subdivisions for approximate volume determination. Withstands RCF 20000 g at 20°C for 20 minutes.
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Feature
Uniform lid membrane thickness ensures trouble-free piercing by the analyser. Lid provides leak-free seal and fits tightly, yet is easily reopened. Matted labeling area with subdivisions for approximate volume determination. Withstands RCF 20000 g at 20°C for 20 minutes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan