Alexander Aluminium PVC Door 2 Panel Alumix 2 Panel BR R Right Brown 70x200cm 1set

#Nomor SKU S031587860
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Alumix 2 Panel BR R
Unit 1set
Size (WxH) (cm) 70x200
Color Brown
Door Material Alumunium & PVC
Type Right
Berat (Kg) 18.6
Tanggal Produk Terdaftar 20 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pintu Aluminium Mix PVC merupakan salah satu produk terbaru kami. Dengan kombinasi antara bahan aluminium dan PVC Board membuat pintu ini lebih ringan namun tetap kuat dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca. Kami memiliki banyak tipe dan motif sehingga Anda mempunyai banyak alternatif pilihan sesuai selera. Tersedia bukaan kanan atau kiri dan terdapat 2 pilihan warna untuk masing-masing tipe yaitu putih dan coklat. Anda dapat menempatkannya sebagai pintu kamar mandi, pintu kamar atau pintu penghubung ruangan yang ada didalam rumah Anda.
Fitur
Diproduksi menggunakan aluminium yang kokoh, sehingga tahan lama dan kuat.
Finishing menggunakan powder coating.
Menggunakan HPL (High Pressure Laminate).
Tahan cuaca.
Tahan korosi & tahan rayap.
Ringan & mudah saat pemasangan.
Desain yang minimalis.
Dilengkapi Handle Set khusus & kami menyediakan suku cadangnya.
Dilengkapi Single Lock yang dapat dikunci dari dalam saja.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan