FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) FDG20RSD 20kVA 1unit

#Nomor SKU S031582391
Wishlist
Rp179.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FDG20RSD
Unit 1unit
Phase 3 Phase
Average Electricity (kVA) 20
Average Voltage (V) 380
AC Circuit Breaker Yes
Alternator 184E/22kVA
Maximum Engine Power (kW/rpm) 27.1
Diameter x Steps (mm) 100x115
Dimensions (mm) 2160x950x1250
Power Factor (cos) 0.8
Operating Hours (L/hour) 4.57
Type of Fuel Solar, Diesel
Fuel Capacity (L) 103
Engine Oil Capacity (L) 13
Cylinder Capacity (cc) 3610
Maximum Electicity (kVA/V) 22/380
Ignition System Electric
Automatic Voltage Regulator (AVR) SX460
Noise Level @7m (dB) 73
Machine Type ZH4100D/30.1KW
Volt Meter Yes
Berat (Kg) 970.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Firman FDG20RSD merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.

Genset ini mempunyai daya listrik yang sangat besar yaitu dengan daya rata-rata 20 kVa dan daya maksimum 22 kVa. Konsumsi bahan bakar genset ini yaitu sebesar 5.08 Liter/Jam (Beban 75%)

FDG20RSD ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 103 L dan kapasitas oli mesin sebanyak  13 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama 20 jam. (Beban 75%)

Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil.

Selain itu Anda juga dapat memasang panel ATS (Automatic Transfer Switch) pada genset ini yang akan berguna jika aliran listrik dari PLN terputus maka genset akan otomatis menyala, begitupun sebaliknya, jika aliran listrik dari PLN terhubung maka genset akan mati. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker.

Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 73 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik.

Genset ini dapat digunakan untuk Anda yang mempunyai usaha kecil hingga besar seperti usaha perkantoran atau pabrik yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik.

Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan