FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) FDG30YDS 30kVA 1unit
Rp229.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FDG30YDS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Phase | 3 Phase |
| Average Electricity (kVA) | 30 |
| Average Voltage (V) | 380 |
| AC Circuit Breaker | Yes |
| Alternator | Brush Alternator |
| Maximum Engine Power (kW/rpm) | 35.2 |
| Diameter x Steps (mm) | 90x100 |
| Dimensions (mm) | 2100x900x1160 |
| Power Factor (cos) | 0.8 |
| Fuel Indicator | Yes |
| Operating Hours (L/hour) | 5.1 |
| Type of Fuel | Diesel/Solar |
| Fuel Capacity (L) | 70 |
| Engine Oil Capacity (L) | 12 |
| Cylinder Capacity (cc) | 2540 |
| Maximum Electicity (kVA/V) | 33/380 |
| Ignition System | Electric |
| Volt Meter | Yes |
| Noise Level @7m (dB) | 72 (A) |
| Machine Type | YSD490ZLD (4 Cylinder in line-water cooled engine) |
| Berat (Kg) | 1012.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Firman FDG30YDS FI merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
Genset ini mempunyai daya listrik yang sangat besar yaitu dengan daya rata-rata 30 kVa dan daya maksimum 33 kVa. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata.
Firman FDG30YDS FI ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 150 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 10 L . Konsumsi bahan bakar genset ini yaitu sebesar 6.23 Liter/Jam (Beban 75%)
Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil.
Selain itu Anda juga dapat memasang panel ATS (Automatic Transfer Switch) pada genset ini yang akan berguna jika aliran listrik dari PLN terputus maka genset akan otomatis menyala, begitupun sebaliknya, jika aliran listrik dari PLN terhubung maka genset akan mati. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker.
Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 68 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik.
Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha industri kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik.
Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
Genset ini mempunyai daya listrik yang sangat besar yaitu dengan daya rata-rata 30 kVa dan daya maksimum 33 kVa. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata.
Firman FDG30YDS FI ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 150 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 10 L . Konsumsi bahan bakar genset ini yaitu sebesar 6.23 Liter/Jam (Beban 75%)
Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil.
Selain itu Anda juga dapat memasang panel ATS (Automatic Transfer Switch) pada genset ini yang akan berguna jika aliran listrik dari PLN terputus maka genset akan otomatis menyala, begitupun sebaliknya, jika aliran listrik dari PLN terhubung maka genset akan mati. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker.
Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 68 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik.
Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha industri kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik.
Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/FIRMAN%20Generator%20Diesel%20Silent%20Type%20(Genset%20Diesel)%20FDG30YDS%2030kVA%201unit/aoS031582384-1.jpg)